pagina iniziale

LEGRAND - LEG034809 TORRINO AERAZIONE - 034809

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG034809 TORRINO AERAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 350 mm

  • Larghezza - 400 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP23

  • Numero di ventilatori - 0

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

20 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3245060348090

Codice prodotto

LEG034809

Cod. produttore

034809

Produttore

BTI

Altezza:

350 mm

Larghezza:

400 mm

Grado di protezione (IP):

IP23

Numero di ventilatori:

0

Colore:

Grigio

Tipo di montaggio:

Fissaggio a vite

Incasso a parete:

no

Con filtro:

no

Profondità:

100 mm

Ventilatore da tetto:

sì

Eseguito come ventilatore inseribile:

no

Ventilatore di circolazione:

no

Adatto per incasso 482,6 mm (19"):

no

Numero RAL:

7035

Torrino di areazione senza motore, per areazione naturale

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND