SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAF125 FILTRO RICAMBIO STD 114X114 - NSYCAF125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - sonstige
Colore - Altro
Larghezza - 114 mm
Altezza - 114 mm
Profondità - 8 mm
Confezione
5 PZ
EAN
3606480151613
Codice prodotto
SNRNSYCAF125
Cod. produttore
NSYCAF125
Produttore
SNR
Materiale:
sonstige
Colore:
Altro
Larghezza:
114 mm
Altezza:
114 mm
Profondità:
8 mm
Esecuzione EMC:
no
Con tappeto filtrante:
sì
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-20...70 °C
Classe del filtro:
G2
Prisma P - Filtro standard G2 per griglia di uscita o apertura ventilatore. Apertura 125 x 125 mm. Esterno: 170 x 150 mm. Accessorio di gestione termica. Montaggio tra cassetta/armadio e griglie di uscita. Compatibile con ClimaSys CV. Materiale sintetico. Set di 5 unità.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC