Canali portacavi
10000 prodotti
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 100 mm
Grado dell'angolo: Regolabile
Adatto per larghezza della scala portacavi: 500 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 102 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: 90°
Larghezza (grande): 300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Larghezza (piccola): 100 mm
Larghezza (grande): 400 mm
Tipologia costruttiva: Riduzione a sinistra
Larghezza (piccola): 300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: 90°
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 600 mm
Altezza: 130 mm
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 637.7 mm
Altezza: 136.9 mm
Altezza: 75 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 200 mm
Materiale: Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato: no
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Esecuzione del piolo: Profilo forato
Altezza: 60 mm
Larghezza: 400 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°
Materiale: Acciaio
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 73 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 150 mm
Tipologia: Piastra di testa avvitabile
Materiale: Acciaio
Adatto per: Profilo a L
Larghezza (grande): 400 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Larghezza (piccola): 200 mm
Tipologia: Connettore longitudinale e angolare
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a nastro e rivestito