pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZA0E58S7R600PV MENSOLA C.PROFILO PIENO 600(+50)X130 E - A0E58S7R600PV

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZA0E58S7R600PV MENSOLA C.PROFILO PIENO   600(+50)X130 E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 600 mm

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 130 mm

  • Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 600...600 mm

  • Tipologia - Braccio da parete e di supporto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210917962

Codice prodotto

SFZA0E58S7R600PV

Cod. produttore

A0E58S7R600PV

Produttore

SFZ

Lunghezza:

600 mm

Larghezza:

50 mm

Altezza:

130 mm

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

600...600 mm

Tipologia:

Braccio da parete e di supporto

Angolo:

90...90 °

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola UR1 singola, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sulla minuteria. Si raccomanda l'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.