FEMI-CZ SPA - FCZA3Z24AXC150H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 150X75 Z - A3Z24AXC150H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 73 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 150 mm
Adatto per l'integrità del circuito - no
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Confezione
8 PZ
EAN
8029210067315
Codice prodotto
FCZA3Z24AXC150H
Cod. produttore
A3Z24AXC150H
Produttore
FCZ
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
73 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
150 mm
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo


