FEMI-CZ SPA - FCZA0Z19C2X200Q COLLARE SOSPENSIONE 200(210X111-3.0) Z - A0Z19C2X200Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato - no
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Temperatura di impiego - -20...90 °C
Confezione
1 PZ
EAN
8029210010427
Codice prodotto
FCZA0Z19C2X200Q
Cod. produttore
A0Z19C2X200Q
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Temperatura di impiego:
-20...90 °C
Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da staffa / collare di sospensione, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria oin acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.


