pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S22D400F RIDUZ.SINISTRA SCAL. 400-300X100 S - 2S22D400F

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S22D400F RIDUZ.SINISTRA SCAL. 400-300X100 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 400 mm

  • Larghezza (piccola) - 300 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione a sinistra

  • Altezza del montante laterale - 100 mm

  • Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210829074

Codice prodotto

SFZ2S22D400F

Cod. produttore

2S22D400F

Produttore

SFZ

Larghezza (grande):

400 mm

Larghezza (piccola):

300 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione a sinistra

Altezza del montante laterale:

100 mm

Esecuzione del montante laterale:

Profilo (aperto)

Esecuzione del piolo:

Profilo forato

Materiale:

Acciaio

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie HP 2 costituito da riduzione sinistra, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.