Automazione industriale
10000 prodotti
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Nero
Numero di punti di comando: 1
- copia
- copia
Diametro esterno: 41 mm
Diametro interno: 33 mm
Diametro nominale: 33 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin: 8
Corrente nominale In: 30 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.08...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
Tipologia: Ponte a inserire
Esecuzione antideflagrante 'Ex e': no
Numero di morsetti cavallottati: 4
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Corrente nominale: 4 A
Misura: 10×38 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 16 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Potenza della lampada: 2...2 W
Forma della lampada: Altro
Attacco lampada: E10
Tipo di accessori meccanici: Altro
Tipo di accessori elettrici: Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità: 50...50 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 95...95 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare: 120...120 mm²