PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1PU2R1290 PULSANTE AD IMPULSO RASATO NERO - E2 1PU2R1290

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Nero
Numero di punti di comando - 1
Forma della lente - Tondo
Diametro del foro - 22 mm
Altezza dell'apertura - 24 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 Kg CO₂-eq
EAN
8018851193743
Codice prodotto
PZZE2 1PU2R1290
Cod. produttore
E2 1PU2R1290
Produttore
PZZ
Colore del pulsante:
Nero
Numero di punti di comando:
1
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22 mm
Altezza dell'apertura:
24 mm
Forma del pulsante:
Piatto
Illuminabile:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Con anello frontale:
sì
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67
Un prodotto PIZZATO ELETTRICA
Scopri la serie PIZZATO ELETTRICA