pagina iniziale

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK526010 MORSETTO ZS95 - K526010

TE CONNECTIVITY ITAL
copiacopia
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK526010 MORSETTO ZS95

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 95...95 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 50...50 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 120...120 mm²

  • Corrente nominale In - 232 A

  • Tensione nominale - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3472595260102

Codice prodotto

TYCK526010

Cod. produttore

K526010

Produttore

TYC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

95...95 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

50...50 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

120...120 mm²

Corrente nominale In:

232 A

Tensione nominale:

1000 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

Temperatura d'esercizio:

-55...110 °C

Larghezza:

87 mm

Profondità:

26 mm

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore:

Grigio

TE CONNECTIVITY: MORSETTO ZS95, Morsetto componibile passante