SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D6420P S3D + PANN. 600X400X200 7035 - NSYS3D6420P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3295150833265
Codice prodotto
SNRNSYS3D6420P
Cod. produttore
NSYS3D6420P
Produttore
SNR
La cassetta da parete in acciaio PanelSeT S3D è progettata per applicazioni multifunzione Certificato da LR, GL, UL, cUL, DNV e BV, che ne garantisce la qualità L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 600 mm, 400 mm e 200 mm È di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, una piastra di montaggio, uno sportello piano con una serratura e una piastra pressacavo La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossia scopo di manutenzione, mentre la piastra di montaggio può essere rimossa con un elemento di fissaggio Il peso netto dell'involucro è di 13 kg Ha una classificazione NEMA 4X/13 ed è altamente resistente a polvere e acqua con una classificazione IP66 (IEC60529) È inoltre altamente resistente agli urti con una classificazione IK10 (IEC62262) L'armadio è inoltre dotato di un corpo monoblocco e di un profilo frontale a doppio spessore di lamiera a forma di gocciolatoio
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


