Automazione industriale
10000 prodotti
Tensione nominale: 500 V
Dimensione: DII
Corrente nominale: 10 A
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 16
Tipo di filettatura: PG
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola: Avvitare
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 19.4...33.6 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 100 A
- copia
- copia
Funzione PEN possibile: sì
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità: 0.5...10 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...16 mm²
Diametro della calotta: 40 mm
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Giallo
- copia
- copia
Colore: Altro
Materiale: Metallo
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità: 10...35 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1...35 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare: 1...50 mm²
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Bianco
Numero di punti di comando: 1
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 40
Tipo di filettatura: Metrico
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola: Avvitare
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Non a filo
Lunghezza del sensore: 63.4 mm
Diametro del sensore: 18 mm
Tipologia: Ponte a inserire
Esecuzione antideflagrante 'Ex e': no
Numero di morsetti cavallottati: 30
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 21
Tipo di filettatura: PG
Passo della filettatura: 1.588 mm