pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1221010 FUS DII 10A 500V - 1221010

ITALWEBER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - DII

  • Corrente nominale - 10 A

  • Caratteristica di intervento - Altro

  • Tensione nominale - 500 V

  • Classe di funzionamento - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873048367

Codice prodotto

ITW1221010

Cod. produttore

1221010

Produttore

ITW

Dimensione:

DII

Corrente nominale:

10 A

Caratteristica di intervento:

Altro

Tensione nominale:

500 V

Classe di funzionamento:

Altro

Codice cromatico:

Rosso

Il corpo dei fusibili Diazed serie “D” è realizzato in steatite ad elevata resistenza agli sbalzi termici e dinamici. L’elemento fusibile è formato da una lamina in rame appositamente dimensionata e le capsule in ottone nichelate sono montate a pressionesul corpo del fusibile. Fusibili D rapidi. grandezza: D II / DT II

Un prodotto ITALWEBER SPA

Scopri la serie ITALWEBER SPA