Automazione industriale
10000 prodotti
Con protezione da sovraccarico termico: sì
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato: 42...42 A
Sensibile a guasto di fase: no
Eseguito come trasformatore di sicurezza: sì
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico: no
Eseguito come trasformatore di separazione: no
Corrente nominale: 4 A
Misura: 10×38 mm
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 1.8...2.5 A
Con protezione da sovraccarico termico: sì
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato: 33...33 A
Tipo di filettatura interna: PG
Dimensione della filettatura PG interna: 13.5
Tipo di filettatura esterna: PG
Tensione nominale: 500 V
Dimensione: DI
Corrente nominale: 10 A
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Altro
Numero di punti di comando: 1
- copia
- copia
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 16
Tipo di filettatura: Metrico
Passo della filettatura: 1.5 mm
Trasformatore integrato: no
Con preresistenza integrata: no
Con lampada inclusa: sì
Potenza della lampada: 2...2 W
Forma della lampada: Forma a pera
Attacco lampada: E10
Tipologia: Altro
Materiale: Acciaio
Forma del foro: Foro circolare
Altezza: 52 mm
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
Larghezza: 43 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 16
Tipo di filettatura: PG
Passo della filettatura: 1.411 mm