ITALWEBER SPA - ITW1211010 FUS NDZ 10A 500V - 1211010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - DI
Corrente nominale - 10 A
Caratteristica di intervento - Altro
Tensione nominale - 500 V
Classe di funzionamento - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8024873089070
Codice prodotto
ITW1211010
Cod. produttore
1211010
Produttore
ITW
Dimensione:
DI
Corrente nominale:
10 A
Caratteristica di intervento:
Altro
Tensione nominale:
500 V
Classe di funzionamento:
Altro
Codice cromatico:
Rosso
Il corpo dei fusibili Diazed serie “D” è realizzato in steatite ad elevata resistenza agli sbalzi termici e dinamici. L’elemento fusibile è formato da una lamina in rame appositamente dimensionata e le capsule in ottone nichelate sono montate a pressionesul corpo del fusibile. Fusibili D rapidi. grandezza: NDZ / TNDZ
Un prodotto ITALWEBER SPA
Scopri la serie ITALWEBER SPA


