SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVZ100 TUBO 100 MM - XVZ100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Altro
Materiale - Metallo
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5 kg CO₂-eq
Dichiarazione del fornitore
CO₂eq del fornitore, a livello di prodotto come da dichiarazione ambientale di prodotto
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
3606487130512
Codice prodotto
SNRXVZ100
Cod. produttore
XVZ100
Produttore
SNR
Colore:
Altro
Materiale:
Metallo
Questo tubo di montaggio fa parte delle gamme Harmony XVB7, XV6 e XV4, colonne luminose modulari progettate per facilitare l'assemblaggio da parte del cliente. Questo tubo, con ingresso dei cavi dal basso, consente il facile assemblaggio delle colonne luminose. Il tubo XVZ100 è in alluminio color argento. Misura 100 mm di altezza, ha un diametro di 25 mm e pesa 40 g. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. Sono disponibili sia il montaggio su base che il montaggio a parete in diverse dimensioni. Per semplificare il montaggio, sono disponibili piastre e staffe di fissaggio per l'acquisto separato. La gamma Harmony di colonne luminose è caratterizzata da un design elegante che integra LED a basso consumo energetico per massimizzare la luminosità riducendo al minimo il consumo energetico.


