Automazione industriale
10000 prodotti
Diametro della calotta: 40 mm
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Nero
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 2
Forma della lente: Tondo
Numero di segnalatori luminosi installabili: 1
Colore della lente: Blu
Resistenza: 4700 Ohm
Diametro del foro: 22.5 mm
Assorbimento di potenza: 1 W
Trasformatore integrato: no
Con preresistenza integrata: no
Con lampada inclusa: sì
- copia
- copia
Colore: Altro
Materiale: Metallo
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 500 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V: 3 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 24...24 V
Illuminabile: sì
Tipologia di azionamento: Levetta singola
Numero di posizioni di commutazione: 2
Diametro interno dell'apertura: 26 mm
Numero di punti di comando: 8
Colore parte superiore scatola: Giallo
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità: 0.25...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.25...6 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare: 0.25...6 mm²
Materiale del corpo: Zinco
Forma della scatola: Scatola per montaggio sporgente
Numero di punti di comando: 1
Esecuzione del collegamento elettrico: Collegamento a connettore piatto
Con morsetti amovibili: no
Apparecchio completo con base: no
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN