pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RH22621BB40 CONTAUS.6NO,2R DC 24V,S00,VT - 3RH22621BB40

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 2

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 6

  • Tipo di montaggio - Vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

133 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209848498

Codice prodotto

SIE3RH22621BB40

Cod. produttore

3RH22621BB40

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

6

Tipo di montaggio:

Vite

Con indicatore a LED:

no

Comando manuale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

3 A

Interfaccia:

no

Larghezza:

45 mm

Altezza:

57.5 mm

Profondità:

117 mm

    Contattore ausiliario

    Il contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, con una configurazione versatile per più circuiti ausiliari.

    Dettagli tecnici:

    • 6 NO + 2 NC
    • DC 24 V
    • Morsetti a vite
    • Grandezza costruttiva S00
    • Blocchetto di contatti ausiliari non rimovibile
    • Designazioni dei morsetti conformi alla normativa
    • Collegamento rapido e affidabile
    • Comando AC o DC
    • 4 poli base, espandibile fino a 8 poli
    • Accessori compatibili con contattori 3RT2
    • Sostituisce la serie costruttiva 3RH1

    Vantaggi per i clienti:

    • Consente la commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari.
    • Tropicalizzati e adatti all'impiego in tutto il mondo grazie alle omologazioni (ad es. IEC e UL/CSA).
    • Grande sicurezza di contatto, ideale per applicazioni di safety.
    • Sistema modulare che offre semplicità ed efficienza.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS