Automazione industriale
10000 prodotti
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 2 A
Misura: 10×38 mm
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 30...40 A
Con protezione da sovraccarico termico: sì
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato: 520...520 A
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 25
Tipo di filettatura: Metrico
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola: Avvitare
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Rosso
Numero di punti di comando: 1
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 11
Tipo di filettatura: PG
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola: Avvitare
Colore: Grigio
Esecuzione piastra terminale: sì
Esecuzione piastra intermedia: no
Materiale: Poliammide
Resistenza alla compressione: 320 N
Diametro nominale: 10 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile: sì
Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile: sì
Materiale del corpo: Plastica
Forma della scatola: Scatola per montaggio sporgente
Numero di punti di comando: 1
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 0.4...0.63 A
Con protezione da sovraccarico termico: sì
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato: 8...8 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 2.5...4 A
Con protezione da sovraccarico termico: sì
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato: 52...52 A
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 16
Tipo di filettatura: PG
Passo della filettatura: 1.411 mm
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità: 0.2...6 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...10 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare: 0.2...10 mm²