pagina iniziale

CROUZET - CRO88827054 CHRONOS 2 TIMER MLS2, 24-240 VAC, 0.7 A, - 88827054

CROUZET
copiacopia
CROUZET - CRO88827054 CHRONOS 2 TIMER MLS2, 24-240 VAC, 0.7 A,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Intervallo di tempo - 0.1...360000 s

  • Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile - sì

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

62 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449076546983

Codice prodotto

CRO88827054

Cod. produttore

88827054

Produttore

CRO

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Intervallo di tempo:

0.1...360000 s

Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile:

sì

Con uscita semiconduttore:

sì

Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile:

sì

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...240 V

Larghezza:

17.5 mm

Profondità:

60 mm

Altezza:

90 mm

Crouzet : CHRONOS 2 TIMER MLS2 DIN RAIL 17.5MM, Relè temporizzato