PHOENIX CONTACT - PHC3212044 Piastra terminale - 3212044

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione piastra terminale - sì
Esecuzione piastra intermedia - no
Colore - Grigio
Spessore - 2.2 mm
Fissabile a scatto - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 Kg CO₂-eq
EAN
4046356494786
Codice prodotto
PHC3212044
Cod. produttore
3212044
Produttore
PHC
Esecuzione piastra terminale:
sì
Esecuzione piastra intermedia:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
2.2 mm
Fissabile a scatto:
sì
Piastra terminale, lunghezza: 57,7 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 36 mm, colore: grigio


