pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2303058 PORTAF SEZ.BCH 3X58 100A 690V - 2303058

ITALWEBER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 690 V

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Per dimensione del fusibile - 22×58 mm

  • Numero di poli - 3

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8024873116943

Codice prodotto

ITW2303058

Cod. produttore

2303058

Produttore

ITW

Tensione nominale:

690 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Per dimensione del fusibile:

22×58 mm

Numero di poli:

3

Conduttore neutro a connessione:

no

Bloccabile:

Visualizzazione ottica dei difetti:

no

Numero moduli DIN:

6

Profondità di incasso:

70 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Il corpo del portafusibile si presenta con un design moderno ed è realizzato in materiali termoplastici autoestinguenti e resistenti alle elevate temperature (tutti i materiali sono UL listed) mentre i relativi contatti sono in rame argentato. Tutti i portafusibili sezionabili sono piombabili per la sicurezza degli operatori durante le manutenzioni. I fusibili devono essere ordinati separatamente. BCH 58 - Portafusibili sezionabili (AC-20B) per fusibili clindrici 22X58

Un prodotto ITALWEBER SPA

Scopri la serie ITALWEBER SPA