Guaine e accessori
9374 prodotti
Tipo di filettatura: NPT
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 50.5 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 12 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 40 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 10 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 20 mm
Materiale del corpo: Plastica
Qualità del materiale: Poliammide rinforzato con fibra di vetro
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 32 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Diritto
Dimensione di collegamento filettatura: M40 x 1.5
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Curva a 90°
Dimensione di collegamento filettatura: M50×1,5
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Senza alogeni: sì
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Diritto
Dimensione di collegamento filettatura: M40 x 1.5
Tipologia: Angolo a 90°
Tipo di connessione: Filettatura
Diametro nominale: 24 mm