LEGRAND - LEG86287 CURVA 90? NYLON-MASCHIO FEMMINA PG29 GRI - 86287

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 24 mm
Tipo di connessione - Filettatura
Tipologia - Angolo a 90°
Filettatura girevole - no
Dimensione di collegamento filettatura - PG29
Confezione
10 PZ
EAN
8009561129344
Codice prodotto
LEG86287
Cod. produttore
86287
Produttore
BTI
Diametro nominale:
24 mm
Tipo di connessione:
Filettatura
Tipologia:
Angolo a 90°
Filettatura girevole:
no
Dimensione di collegamento filettatura:
PG29
Lunghezza della filettatura:
14 mm
Monopezzo:
sì
Materiale del raccordo a vite:
Poliammide
Materiale di tenuta:
Senza guarnizione
Minimo diametro interno del flessibile:
24 mm
Diametro esterno più grande:
42.5 mm
Altezza totale:
42.5 mm
Colore:
Grigio
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


