pagina iniziale

COSMEC - CSM607E032 GUAINA ACC.ZINC.DN27 D26,5X34 RIV.EVA GR - 607E032

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM607E032 GUAINA ACC.ZINC.DN27 D26,5X34 RIV.EVA GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Diametro nominale - 32 mm

  • Raggio di curvatura statico - 140 mm

  • Materiale di rivestimento 1° strato - PVC, antincendio

Confezione

  • 25 M

EAN

8033648162559

Codice prodotto

CSM607E032

Cod. produttore

607E032

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP66

Diametro nominale:

32 mm

Raggio di curvatura statico:

140 mm

Materiale di rivestimento 1° strato:

PVC, antincendio

Diametro interno:

26.5 mm

Diametro esterno:

34 mm

Colore:

Grigio

Temperatura di impiego:

-25...70 °C

Dimensione nominale in pollici:

1 pollice

Resistenza alla compressione:

1250 N

Protezione della superficie:

Zincato

Resistenza a trazione:

1000 N

Carico sospeso:

450 N

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive e isolanti

A propagazione di fiamma:

no

Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato Sendzimir (UNI EN 10346), profilato ad elica ad aggraffatura rinforzata. Il rivestimento è realizzato in EVA, termoplastico ritardante la fiamma, a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, privo dialogeni,con superficie esterna liscia ed ancoraggio sulle spire. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano buona flessibilità e buona resistenza meccanica. Colore grigio scuro.