Guaine e accessori
9374 prodotti
Tipologia: Diritto
Dimensione di collegamento filettatura: PG21
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Materiale: PVC
Resistenza alla compressione: 700 N
Diametro nominale: 40 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 35 mm
Tipologia: Curva a 90°
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 23 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 40 mm
Tipo di filettatura: NPT
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 40 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Diritto
Dimensione di collegamento filettatura: M20 x 1.5
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 10 mm
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Tipologia: Diritto
Dimensione nominale in pollici: 1/2 pollice
Colore: Grigio
Materiale di rivestimento: Altro
Grado di protezione (IP): IP68
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP66
Materiale di rivestimento 1° strato: PVC
Materiale: Acciaio
Raggio di curvatura statico: 110 mm