pagina iniziale

TEAFLEX - TEA8BJS70 FLANGIA JUMBO DIRITTO BJS 70 - 8BJS70

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEA8BJS70 FLANGIA JUMBO DIRITTO BJS 70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Qualità del materiale - Poliammide rinforzato con fibra di vetro

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Tipologia - Flangia

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343141957

Codice prodotto

TEA8BJS70

Cod. produttore

8BJS70

Produttore

TEA

Materiale del corpo:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide rinforzato con fibra di vetro

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipologia:

Flangia

I raccordi della serie JUMBO TEAFLEX sono costruiti con poliammidi di alta qualità e speciale formulazione. Sono autoestinguenti, privi di alogeni, fosforo e cadmio. Hanno un’eccezionale resistenza agli urti ed agli agenti chimici. Il nuovo sistema di fissaggio rapido tra guaina e raccordo annulla l’impiego di viti, è sufficiente una semplice pressione delle mani sulle ganasce per garantire un’elevata resistenza a trazione, eliminando qualsiasi problema di torsione e vibrazione. Lo smontaggio avviene conl’ausilio di un semplice cacciavite. Grado di protezione: IP50 IP65 con guarnizioni ORJ+FSJ (#) IP68 con guarnizioni ORJ+NSC