Guaine e accessori
9374 prodotti
Materiale: PVC
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 15 mm
Dimensione di collegamento filettatura: M20 x 1.5
Grado di protezione (IP): IP68
Monopezzo: sì
Tipologia: Diritto
Filettatura girevole: sì
Dimensione di collegamento filettatura: PG9
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 10 mm
Filettatura girevole: no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23: no
Monopezzo: no
Tipologia: Angolo a 90°
Tipo di connessione: Filettatura
Diametro nominale: 14 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 35 mm
- copia
- copia
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola: Filettatura
Dimensione di collegamento filettatura: PG36
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Tipologia: Angolo a 90°
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 17 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 25 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 10 mm