LEGRAND - LEG86285 CURVA 90? NYLON-MASCHIO FEMMINA PG16 GRI - 86285

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 14 mm
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettatura
Tipologia - Angolo a 90°
Filettatura girevole - no
Confezione
25 PZ
EAN
8009561129320
Codice prodotto
LEG86285
Cod. produttore
86285
Produttore
BTI
Diametro nominale:
14 mm
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettatura
Tipologia:
Angolo a 90°
Filettatura girevole:
no
Dimensione di collegamento filettatura:
PG16
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Monopezzo:
sì
Materiale del raccordo a vite:
Poliammide
Materiale di tenuta:
Senza guarnizione
Minimo diametro interno del flessibile:
14 mm
Diametro esterno più grande:
27 mm
Altezza totale:
31 mm
Colore:
Grigio
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


