pagina iniziale

TEAFLEX - TEA8GSM10P11 RACC.GRIGIO IP68 SM10 PG11 - 8GSM10P11

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEA8GSM10P11 RACC.GRIGIO IP68 SM10 PG11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia - Diritto

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Dimensione di collegamento filettatura - PG11

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8030343122727

Codice prodotto

TEA8GSM10P11

Cod. produttore

8GSM10P11

Produttore

TEA

Diametro nominale:

10 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Diritto

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Dimensione di collegamento filettatura:

PG11

Filettatura girevole:

no

Tipo di connessione:

Raccordo a scatto

Tipo di filettatura:

Altro

Lunghezza totale:

41.4 mm

Filettatura per pollice:

1

Materiale della filettatura:

Poliammide

Colore:

Grigio

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Materiale:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Senza guarnizione

I raccordi della serie SM sono utilizzati nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibili in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offrono un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adattano perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali.