Guaine e accessori
9374 prodotti
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 25 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 10 mm
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Tipologia: Diritto
Dimensione nominale in pollici: 2 pollici
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Tipologia: Regolabile
Diametro nominale: 10 mm
Colore: Nero
Tipologia: Diritto
Filettatura girevole: sì
Dimensione di collegamento filettatura: PG13,5
- copia
- copia
Materiale di rivestimento: Treccia d'acciaio
Interno liscio: sì
Materiale: PVC
Materiale: Acciaio inossidabile
Grado di protezione (IP): IP40
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Senza alogeni: sì
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 32 mm
Tipologia costruttiva: Senza filettatura
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 7 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 67...67
Diametro nominale: 12 mm