LEGRAND - LEG386381 CURVA 90 MF NR M12 - 386381

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Tipologia - Angolo a 90°
Dimensione di collegamento filettatura - M12 x 1.5
Monopezzo - sì
Colore - Nero
Confezione
25 PZ
EAN
8009561503649
Codice prodotto
LEG386381
Cod. produttore
386381
Produttore
BTI
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipologia:
Angolo a 90°
Dimensione di collegamento filettatura:
M12 x 1.5
Monopezzo:
sì
Colore:
Nero
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


