pagina iniziale

LEGRAND - LEG666911 LGP-RACCORDO SENSORE DRITTO D7 M18 NERO - 666911

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 7 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia costruttiva - Senza filettatura

  • Tipologia - Diritto

  • Dimensione di collegamento filettatura - Altro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8009561597570

Codice prodotto

LEG666911

Cod. produttore

666911

Produttore

BTI

Diametro nominale:

7 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia costruttiva:

Senza filettatura

Tipologia:

Diritto

Dimensione di collegamento filettatura:

Altro

Monopezzo:

no

Colore:

Nero

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

no

Raccordo LGP dritto per sensore. Diametro nominale 7 mm. Filettatura M18. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND