Guaine e accessori
9374 prodotti
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Senza alogeni: sì
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 32 mm
Tipologia costruttiva: Senza filettatura
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 7 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 67...67
Diametro nominale: 12 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP42
Diametro nominale: 37 mm
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Tipologia: Curva a 90°
Dimensione nominale in pollici: 3/4 di pollice
Materiale: Acciaio inossidabile
Grado di protezione (IP): IP42
Diametro nominale: 26 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 10 mm
Materiale: PVC
Resistenza alla compressione: 700 N
Diametro nominale: 28 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 67...67
Diametro nominale: 15 mm
- copia
- copia
Materiale: Acciaio
Raggio di curvatura statico: 75 mm
Diametro nominale: 21 mm
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Diametro nominale: 17 mm