pagina iniziale

ABB SPA - ABBSP10/BL/25M GUAINA NC10 ACC.ZINCATO RIV.PVC ASP. BK - SP10/BL/25M

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Raggio di curvatura statico - 25 mm

  • Materiale di rivestimento 1° strato - PVC

Confezione

  • 25 M

EAN

5020963002960

Codice prodotto

ABBSP10/BL/25M

Cod. produttore

SP10/BL/25M

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP65

Diametro nominale:

10 mm

Raggio di curvatura statico:

25 mm

Materiale di rivestimento 1° strato:

PVC

Diametro interno:

6.8 mm

Diametro esterno:

10 mm

Guarnizione:

Senza guarnizione

Colore:

Nero

Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):

Senza guaina

Dimensione nominale in pollici:

1/4 di pollice

Resistenza alla compressione:

1250 N

Protezione della superficie:

Altro

Impiego in zona antideflagrante:

no

Resistenza a trazione:

1000 N

Peso:

0.121 kg/m

Carico sospeso:

850 N

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà isolanti

A propagazione di fiamma:

no

Con omologazione secondo UL:

no

Liquid Resistant, General Purpose, Highly Flexible Conduit, 1/4 Inch, Nominal Conduit Size 10mm, Outside Diameter 10.0mm, Inside Diameter 6.8mm, Static Bend Radius 25mm, Reel Length 25 Meters, PVC Jacket with Galvanised Steel Core, Black

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA