Guaine e accessori
8589 prodotti
Diametro esterno: 30.2 mm
Diametro interno: 25 mm
Diametro nominale: 25 mm
Tipologia: Diritto
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 12 mm
- copia
- copia
Materiale: Altro
Resistenza alla compressione: 300 N
Diametro nominale: 10 mm
Tipologia: Curva a 90°
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola: Filettatura
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 67...67
Diametro nominale: 18 mm
Tipologia: Curva a 90°
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 12 mm
Dimensione nominale in pollici: 1 pollice
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 40...67
Diametro nominale: 27 mm
Tipologia: Diritto
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Materiale: Poliammide
Temperatura di impiego: -40...105 °C
Diametro nominale: 17 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Grado di protezione (IP): IP40
Protezione della superficie: Non trattato
Tipologia: Curva a 45°
Dimensione nominale in pollici: 1 pollice
Grado di protezione (IP): IP66