Guaine e accessori
8589 prodotti
Dimensione nominale in pollici: 1 1/4 pollice
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 40...67
Diametro nominale: 35 mm
Tipologia: Diritto
Filettatura girevole: sì
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Dimensione nominale in pollici: 3/4 di pollice
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 66...67
Diametro nominale: 21 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 67...67
Diametro nominale: 13 mm
Tipologia: Curva a 90°
Tipologia costruttiva: Flangia
Grado di protezione (IP): IP66
Dimensione nominale in pollici: 3/8 di pollice
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 66...67
Diametro nominale: 12 mm
Dimensione nominale in pollici: 5/16 di pollice
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 13 mm
Materiale: PVC
Raggio di curvatura statico: 270 mm
Diametro nominale: 51.3 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 50.5 mm
Tipo di filettatura: NPT
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 50.5 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 39.5 mm
Materiale: PVC
Raggio di curvatura statico: 25 mm
Diametro nominale: 20 mm