pagina iniziale

EURO 2000 SPA - UROGFPA 221 GUAINA PVC AZZURRO LISCIO D 20X26 - GFPA 221

EURO 2000 SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 20 mm

  • Raggio di curvatura statico - 25 mm

  • Materiale - PVC

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Resistenza alla compressione - 125 N

Confezione

  • 50 M

EAN

8055186982314

Codice prodotto

UROGFPA 221

Cod. produttore

GFPA 221

Produttore

URO

Diametro nominale:

20 mm

Raggio di curvatura statico:

25 mm

Materiale:

PVC

Grado di protezione (IP):

IP67

Resistenza alla compressione:

125 N

Diametro interno:

20 mm

Diametro esterno:

26 mm

Senza alogeni:

no

Colore:

Blu

Interno liscio:

sì

Temperatura di impiego:

-15...70 °C

Flessibilità:

Molto flessibile

Dimensione nominale in pollici:

3/4 di pollice

Materiale della spirale:

Senza spirale

Esterno liscio:

sì

Materiale di rivestimento:

Senza guaina

Resistenza a trazione:

500 N

Omologazione secondo DIN EN 61386-23:

sì

Tubo flessibile in PVC leggero monoestruso (grigio, azzurro e nero), consigliato nell’industria alimentare perche' completamente liscio, esternamente non favorisce depositi e incrostazioni e internamente favorisce lo scorrimento dei cavi. Adatto per impianti ove non sia richiesta resistenza meccanica. Buona resistenza agli olii, all'invecchiamento e agli acidi generalmente usati nelle industrie, non propagante la fiamma secondo le NORME CEI EN 61386. Oltre alla norma CEI EN 61386 soddisfa i requisiti delle norme: BS EN 61386 -2 -3 e BS 731 Parte 1.