Guaine e accessori
8589 prodotti
Materiale: Acciaio inossidabile
Grado di protezione (IP): IP54
Diametro nominale: 34.5 mm
Tipo di filettatura: Altro
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 34.5 mm
Tipo di filettatura: Altro
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 12 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Grado di protezione (IP): IP54
Diametro nominale: 12 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP54
Diametro nominale: 10 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 21 mm
Colore: Acciaio inox
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Tipologia: Regolabile
Diametro nominale: 12 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 26.5 mm
Tipo di filettatura: UNEF
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 10 mm
Materiale: PVC
Raggio di curvatura statico: 240 mm
Diametro nominale: 40 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 12 mm





















.jpg?84758675876C6390817586797F6D68667DB2B5BDB15F625D7EAFC4AC&ts=1780373652563&type=small)