Guaine e accessori
8589 prodotti
Tipologia: Angolo a 90°
Grado di protezione (IP): IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Diametro nominale: 36 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 26.5 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 12 mm
Diametro esterno: 74 mm
Dimensione nominale in pollici: 2 1/2 pollici
Diametro nominale: 63 mm
Dimensione nominale in pollici: 1 pollice
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 66...67
Diametro nominale: 27 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 15 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 40...67
Diametro nominale: 23 mm
Materiale: Poliammide
Temperatura di impiego: -40...105 °C
Diametro nominale: 29 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 40...67
Diametro nominale: 17 mm
Tipologia: Diritto
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Dimensione nominale in pollici: 1 1/4 pollice
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 35 mm