pagina iniziale

TEAFLEX - TEA8BSR36P3632 RACC.PRESS. 36PG36 27 -32 - 8BSR36P3632

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEA8BSR36P3632 RACC.PRESS. 36PG36 27 -32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia - Diritto

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Dimensione di collegamento filettatura - PG36

  • Tipo di connessione - Filettatura

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343122222

Codice prodotto

TEA8BSR36P3632

Cod. produttore

8BSR36P3632

Produttore

TEA

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Diritto

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Dimensione di collegamento filettatura:

PG36

Tipo di connessione:

Filettatura

Materiale della filettatura:

Poliammide

Colore:

Nero

Materiale:

Poliammide

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

sì

I raccordi SR con filetto in plastica e la combinazione dei gommini pressacavo offrono un’eccezionale tenuta alla trazione, alla torsione e garantiscono una protezione da infiltrazioni di polveri e liquidi (IP68) sulle guaine corrugate e sul cavo stesso. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali.