pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URODMTLNX 235 GUAINA INOX AISI304 LNX D INT.34,5 - DMTLNX 235

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URODMTLNX 235 GUAINA INOX AISI304 LNX D INT.34,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Diametro nominale - 34.5 mm

  • Raggio di curvatura statico - 120 mm

  • Materiale di rivestimento 1° strato - Fibra di vetro

Confezione

  • 30 M

EAN

8055186981522

Codice prodotto

URODMTLNX 235

Cod. produttore

DMTLNX 235

Produttore

URO

Materiale:

Acciaio inossidabile

Grado di protezione (IP):

IP54

Diametro nominale:

34.5 mm

Raggio di curvatura statico:

120 mm

Materiale di rivestimento 1° strato:

Fibra di vetro

Diametro interno:

34.5 mm

Diametro esterno:

42.5 mm

Guarnizione:

Senza guarnizione

Colore:

Acciaio inox

Temperatura di impiego:

-45...300 °C

Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):

Filo d'acciaio inox

Dimensione nominale in pollici:

1 1/4 pollice

Resistenza alla compressione:

1250 N

Spessore della parete:

4 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Impiego in zona antideflagrante:

no

Resistenza a trazione:

1000 N

Peso:

0.953 kg/m

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive e isolanti

A propagazione di fiamma:

no

Con omologazione secondo UL:

no

Guaina fl essibile in acciaio inox AISI 304 ad aggraffatura rinforzata ricoperta prima con calza in fibra di vetro e poi con trecciatura in acciaio inox AISI 304, molto indicato su impianti con temperature di esercizio +300°C, su impianti ove sia prevista la presenza di scintillii e scorie incandescenti (fonderie, laminatoi, saldatrici, stamperie, ecc). Ha una buona resistenza meccanica alla trazione, alla torsione, alla compressione. Buona resistenza agli olii all’invecchiamento e agli acidi generalmente usati nelle industrie, non propagante la fiamma secondo le NORME CEI EN 61386. Oltre alla norma CEI EN 61386 soddisfa i requisiti delle norme: BS EN 61386 -2 -3 e BS 731 Parte 1.