pagina iniziale

COSMEC - CSM5033-292323NPA RAC.RQT-PA AD28,5-28,5-34,5 NERO IP68 - 5033-292323NPA

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5033-292323NPA RAC.RQT-PA AD28,5-28,5-34,5 NERO IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8033648172008

Codice prodotto

CSM5033-292323NPA

Cod. produttore

5033-292323NPA

Produttore

DKC

Raccordi di distribuzione realizzati in poliammide PA 6.6, consentono la realizzazione di derivazioni a T con la possibilità di avere i tubi derivati di diametro differente dal tubo principale, mantenendo il grado di tenuta . Colore nero.