pagina iniziale

COSMEC - CSM6015-32A RACC.MET. F.FISSA M32 T.FLESS.32 - 6015-32A

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6015-32A RACC.MET. F.FISSA M32 T.FLESS.32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 27 mm

  • Tipologia - Diritto

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 40...67

  • Dimensione di collegamento filettatura - M32×1,5

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8033648137489

Codice prodotto

CSM6015-32A

Cod. produttore

6015-32A

Produttore

DKC

Diametro nominale:

27 mm

Tipologia:

Diritto

Tipo di filettatura:

Metrico

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

40...67

Dimensione di collegamento filettatura:

M32×1,5

Dimensione nominale in pollici:

1 pollice

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura interna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Monopezzo:

no

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Minimo diametro interno del flessibile:

26.5 mm

Diametro esterno più grande:

35 mm

Lunghezza della filettatura:

16 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:

no

Numero di ingressi:

1

Con collegamento di terra:

no

Raccordo femmina fisso prodotti in ottone. Sono raccordi di giunzione necessari a collegare i tubi metallici rigidi filettabili cod 6008-P ai tubi metallici flessibili e pieghevoli. Temperatura di esercizio: da -15° a +60 ° C (sistemi IMQ), da -40°C a + 80° C. Filettatura metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423 (IEC60423).