Guaine e accessori
8589 prodotti
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 39.5 mm
Materiale: Plastica
Qualità del materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP66
Materiale: Poliammide
Resistenza alla compressione: 750 N
Diametro nominale: 7 mm
- copia
- copia
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola: Filettatura
Protezione della superficie: Zincato
Monopezzo: sì
Diametro esterno: 27.2 mm
Diametro interno: 22 mm
Diametro nominale: 22 mm
Materiale di rivestimento 1° strato: Altro
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato
Materiale: Polipropilene (PP)
Resistenza alla compressione: 125 N
Diametro nominale: 36 mm
Tipologia: Diritto
Filettatura girevole: sì
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Diametro esterno: 11.5 mm
Diametro interno: 9 mm
Diametro nominale: 9 mm
Dimensione nominale in pollici: 1/2 pollice
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 66...67
Diametro nominale: 16 mm
Modello: Lineare
Grado di protezione (IP): IP68
Tipo di costruzione: Filettatura esterna
Dimensione nominale in pollici: 1 1/4 pollice
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 36 mm
Tipologia: Curva a 90°
Filettatura girevole: sì
Grado di protezione (IP): IP68