LEGRAND - LEG666422 LGP-GUIDACAVO D7 PESANTE NERO V2 - 666422

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Poliammide
Colore - Nero
Grado di protezione (IP) - IP68
Diametro nominale - 7 mm
Comportamento alla piegatura - Flessibile
Confezione
50 M
Classificazione green
EAN
8009561591769
Codice prodotto
LEG666422
Cod. produttore
666422
Produttore
BTI
Materiale:
Poliammide
Colore:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP68
Diametro nominale:
7 mm
Comportamento alla piegatura:
Flessibile
Diametro esterno:
10 mm
Diametro interno:
7 mm
Resistenza alla compressione:
320 N
Temperatura di impiego:
-25...105 °C
Protezione antincendio secondo UL 94:
V2
Senza alogeni:
sì
Resistente all'olio:
sì
Materiale di rivestimento:
Senza guaina
A propagazione di fiamma:
no
Con cordicella:
no
Con intaglio longitudinale:
no
Chiudibile (in due parti):
no
Omologazione secondo DIN EN 61386-23:
no
Strato interno ultra scorrevole:
no
Qualità del materiale:
Poliammide 6
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND