pagina iniziale

TEAFLEX - TEA8GSM23G04 RACC.GRIGIO IP68 SM23 G 3/4 - 8GSM23G04

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEA8GSM23G04 RACC.GRIGIO IP68 SM23 G   3/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Modello - Lineare

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Dimensione nominale in pollici - 3/4 pollice

  • Tipo di connessione - A scatto / Aggancio

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8030343119765

Codice prodotto

TEA8GSM23G04

Cod. produttore

8GSM23G04

Produttore

TEA

Grado di protezione (IP):

IP68

Modello:

Lineare

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Dimensione nominale in pollici:

3/4 pollice

Tipo di connessione:

A scatto / Aggancio

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Materiale della filettatura:

PA (Poliammide)

Materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Grigio

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

sì

Approvazione UR in combinazione con guaina:

sì

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

sì

Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:

sì

I raccordi della serie SM sono utilizzati nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibili in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offrono un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adattano perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali.