Guaine e accessori
8589 prodotti
Materiale: Plastica
Qualità del materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP66
Dimensione nominale in pollici: 3/8 di pollice
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 66...67
Diametro nominale: 12 mm
Tipologia costruttiva: Senza filettatura
Grado di protezione (IP): IP54
Diametro nominale: 45 mm
Tipologia: Diritto
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP66
- copia
- copia
Diametro esterno: 33 mm
Diametro interno: 26.5 mm
Diametro nominale: 27 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP50
Diametro nominale: 10 mm
Tipologia: Angolo a 90°
Filettatura girevole: no
Diametro nominale: 18.5 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 36 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 20 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 42...65
Diametro nominale: 52 mm
Materiale: Poliammide
Raggio di curvatura statico: 90 mm
Diametro nominale: 42.5 mm