Guaine e accessori
8589 prodotti
Dimensione nominale in pollici: Altro
Materiale: Poliammide
Diametro nominale: 70 mm
Tipologia: Curva a 90°
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola: Filettatura
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
- copia
- copia
Diametro esterno: 47 mm
Diametro interno: 40 mm
Diametro nominale: 40 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 45 mm
Diametro esterno: 44.3 mm
Diametro interno: 40 mm
Diametro nominale: 40 mm
Diametro esterno: 34 mm
Diametro interno: 26.5 mm
Diametro nominale: 27 mm
Dimensione nominale in pollici: 1 1/2 pollice
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 66...67
Diametro nominale: 40 mm
Dimensione nominale in pollici: 1/2 pollice
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 15 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 67...67
Diametro nominale: 33 mm
Dimensione nominale in pollici: 1 1/4 pollice
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 42.5 mm