TEAFLEX - TEATP40 TUBO TIPO TP 40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 40 mm
Diametro esterno - 47 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro nominale - 40 mm
Confezione
25 M
EAN
8030343079472
Codice prodotto
TEATP40
Cod. produttore
TP40
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
40 mm
Diametro esterno:
47 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
40 mm
Raggio di curvatura, statico:
170 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
Altri
Temperatura di esercizio:
-50...150 °C
Superficie:
Zincato
Resistenza alla flessione:
Flessibile